曜日別特売
CUCFS312CE 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22139994

重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード22139994品番CUCFS312CE
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法A(mm)42寸法A0(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)19寸法A3(mm)14寸法A5(mm)84寸法A7(mm)14寸法B(mm)71寸法H3(mm)160寸法J(mm)150寸法L(mm)195寸法N(mm)23寸法S(mm)26軸径(Φmm)60形状角フランジ形軸受呼び番号UC312取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.5軸受箱の呼び番号FS312基本定格荷重Cr(kN)81.5基本定格荷重Cor(kN)52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする