旭精工
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
40
40
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22140728
品番
UCFS308
参考基準価格(税別)
¥16,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法A0(mm)
46
寸法A1(mm)
17
寸法A2(mm)
13
寸法A3(mm)
10
寸法A5(mm)
63
寸法A7(mm)
11
寸法B(mm)
52
寸法H3(mm)
115
寸法J(mm)
112
寸法L(mm)
150
寸法N(mm)
19
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC308
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
3.3
軸受箱の呼び番号
FS308
基本定格荷重Cr(kN)
40.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方