UCFS309 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工 22140737

重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)45
内容量1個注文コード22140737品番UCFS309
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法A(mm)33寸法A0(mm)49寸法A1(mm)18寸法A2(mm)14寸法A3(mm)11寸法A5(mm)67寸法A7(mm)12寸法B(mm)57寸法H3(mm)125寸法J(mm)125寸法L(mm)160寸法N(mm)19寸法S(mm)22軸径(Φmm)45形状角フランジ形軸受呼び番号UC309取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.0軸受箱の呼び番号FS309基本定格荷重Cr(kN)51.5基本定格荷重Cor(kN)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする