※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL10

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード22140774 品番CDBXWL10-25-E73AL-XB13
参考基準価格(税別)¥42,850 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など15種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動両ロッド 仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s) ストローク(mm)25 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類E73A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする