旭精工
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
105
105
105
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22140852
品番
UCFS321
参考基準価格(税別)
¥182,900
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
74
寸法A0(mm)
107
寸法A1(mm)
32
寸法A2(mm)
39
寸法A3(mm)
20
寸法A5(mm)
136
寸法A7(mm)
21
寸法B(mm)
112
寸法H3(mm)
260
寸法J(mm)
242
寸法L(mm)
310
寸法N(mm)
38
寸法S(mm)
44
軸径(Φmm)
105
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC321
取付ボルトの呼び
M33
ユニット質量(kg)
28.5
軸受箱の呼び番号
FS321
基本定格荷重Cr(kN)
183
基本定格荷重Cor(kN)
153.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方