旭精工
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
120
120
120
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
130
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22140877
品番
UCFS324
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法A0(mm)
110
寸法A1(mm)
40
寸法A2(mm)
35
寸法A3(mm)
30
寸法A5(mm)
145
寸法A7(mm)
25
寸法B(mm)
126
寸法H3(mm)
330
寸法J(mm)
290
寸法L(mm)
370
寸法N(mm)
41
寸法S(mm)
51
軸径(Φmm)
120
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC324
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
50.6
軸受箱の呼び番号
FS324
基本定格荷重Cr(kN)
207
基本定格荷重Cor(kN)
184.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方