旭精工
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
130
130
130
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22140886
品番
UCFS326
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法A0(mm)
116
寸法A1(mm)
45
寸法A2(mm)
35
寸法A3(mm)
30
寸法A5(mm)
150
寸法A7(mm)
24
寸法B(mm)
135
寸法H3(mm)
360
寸法J(mm)
320
寸法L(mm)
410
寸法N(mm)
41
寸法S(mm)
54
軸径(Φmm)
130
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC326
取付ボルトの呼び
M36
ユニット質量(kg)
67.8
軸受箱の呼び番号
FS326
基本定格荷重Cr(kN)
229
基本定格荷重Cor(kN)
214.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方