旭精工
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22140947
品番
UKFS309
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
33
寸法A0(mm)
43.5
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
14
寸法A3(mm)
11
寸法A5(mm)
67
寸法A7(mm)
17
寸法B1(mm)
50
寸法H3(mm)
125
寸法J(mm)
125
寸法L(mm)
160
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UKX309+H2309X
取付ボルトの呼び
M16
ユニット質量(kg)
4.0
軸受箱の呼び番号
FS309
基本定格荷重Cr(kN)
51.5
基本定格荷重Cor(kN)
29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方