※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL16

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード22140993 品番CDBXWL16-100-F79L-X168
参考基準価格(税別)¥70,020 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など103種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド 仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様 ストローク(mm)100 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする