※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL16
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
22141045
品番
CDBXWL16-100-X168
参考基準価格(税別)
¥62,760
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
ストローク(mm)
100
取付
(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード