曜日別特売
UKFS324 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工 22141062

重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)110
内容量1個注文コード22141062品番UKFS324
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
寸法A(mm)80寸法A0(mm)100寸法A1(mm)40寸法A2(mm)35寸法A3(mm)30寸法A5(mm)145寸法A7(mm)35寸法B1(mm)112寸法H3(mm)330寸法J(mm)290寸法L(mm)370寸法N(mm)41軸径(Φmm)110形状角フランジ形軸受呼び番号UKX324+H2324X取付ボルトの呼びM36ユニット質量(kg)50.1軸受箱の呼び番号FS324基本定格荷重Cr(kN)207基本定格荷重Cor(kN)184.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする