旭精工
重荷重用カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
45
25
30
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141132
品番
UCC309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,080
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
57
寸法H(mm)
130
寸法H2(mm)
65
寸法S(mm)
22
軸径(Φmm)
45
軸受呼び番号
UC309
ユニット質量(kg)
2.7
軸受箱の呼び番号
C309
基本定格荷重Cr(kN)
51.5
基本定格荷重Cor(kN)
29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方