曜日別特売
UCC313 重荷重用カートリッジ形ユニット 旭精工 22141175

重荷重用カートリッジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)65
内容量1個注文コード22141175品番UCC313
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法A(mm)50寸法B(mm)75寸法H(mm)170寸法H2(mm)91寸法S(mm)30軸径(Φmm)65形状カートリッジ形軸受呼び番号UC313ユニット質量(kg)5.7軸受箱の呼び番号C313基本定格荷重Cr(kN)92.5基本定格荷重Cor(kN)59.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする