曜日別特売
UCC314 重荷重用カートリッジ形ユニット 旭精工 22141184

重荷重用カートリッジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)70
内容量1個注文コード22141184品番UCC314
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)52寸法B(mm)78寸法H(mm)180寸法H2(mm)97寸法S(mm)33軸径(Φmm)70形状カートリッジ形軸受呼び番号UC314ユニット質量(kg)6.6軸受箱の呼び番号C314基本定格荷重Cr(kN)104基本定格荷重Cor(kN)68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする