旭精工
重荷重用カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
95
25
30
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141236
品番
UCC319
参考基準価格(税別)
¥132,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
103
寸法H(mm)
240
寸法H2(mm)
130
寸法S(mm)
41
軸径(Φmm)
95
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UC319
ユニット質量(kg)
15.2
軸受箱の呼び番号
C319
基本定格荷重Cr(kN)
153
基本定格荷重Cor(kN)
118.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方