曜日別特売
UKC309 重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形 旭精工 22141342

重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード22141342品番UKC309
参考基準価格(税別)¥21,710販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
寸法A(mm)38寸法B1(mm)50寸法H(mm)130寸法H2(mm)51軸径(Φmm)40形状カートリッジ形軸受呼び番号UKC309+H2309Xユニット質量(kg)2.7軸受箱の呼び番号C309基本定格荷重Cr(kN)51.5基本定格荷重Cor(kN)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする