旭精工
重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
軸径(Φmm)
90
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22141613
品番
CUCF318C
参考基準価格(税別)
¥103,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
76
寸法A0(mm)
100
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
44
寸法A5(mm)
128
寸法A7(mm)
20
寸法B(mm)
96
寸法J(mm)
216
寸法L(mm)
280
寸法N(mm)
35
寸法S(mm)
40
軸径(Φmm)
90
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UC318
取付ボルトの呼び
M30
ユニット質量(kg)
21.5
軸受箱の呼び番号
F318
基本定格荷重Cr(kN)
143
基本定格荷重Cor(kN)
107.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方