CUCF322C 重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22141656

重荷重用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)110
内容量1個注文コード22141656品番CUCF322C
参考基準価格(税別)¥199,200販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
寸法A(mm)96寸法A0(mm)131寸法A1(mm)35寸法A2(mm)60寸法A5(mm)165寸法A7(mm)26寸法B(mm)117寸法J(mm)266寸法L(mm)340寸法N(mm)41寸法S(mm)64軸径(Φmm)110形状角フランジ形軸受呼び番号UC322取付ボルトの呼びM36ユニット質量(kg)38.7軸受箱の呼び番号F322基本定格荷重Cr(kN)205基本定格荷重Cor(kN)178.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする