旭精工
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
85
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
125
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22142015
品番
CUKF319C
参考基準価格(税別)
¥123,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
94
寸法A0(mm)
111
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
59
寸法A5(mm)
149
寸法A7(mm)
30
寸法B1(mm)
90
寸法J(mm)
228
寸法L(mm)
290
寸法N(mm)
35
軸径(Φmm)
85
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK319+H2319X
取付ボルトの呼び
M30
ユニット質量(kg)
24.4
軸受箱の呼び番号
F319
基本定格荷重Cr(kN)
153
基本定格荷重Cor(kN)
118.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方