曜日別特売
CUKF320CE 重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22142207

重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)90
内容量1個注文コード22142207品番CUKF320CE
参考基準価格(税別)¥147,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法A(mm)94寸法A0(mm)115寸法A1(mm)32寸法A2(mm)59寸法A5(mm)154寸法A7(mm)31寸法B1(mm)97寸法J(mm)242寸法L(mm)310寸法N(mm)38軸径(Φmm)90形状角フランジ形軸受呼び番号UK320+H2320X取付ボルトの呼びM33ユニット質量(kg)30.2軸受箱の呼び番号F320基本定格荷重Cr(kN)173基本定格荷重Cor(kN)140.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする