※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDBXWL20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード22142278 品番CDBXWL20-250-F7BVL-XB11
参考基準価格(税別)¥89,980 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など65種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 仕様(-XB11) ロングストロークタイプ ストローク(mm)250 取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする