CUCT321C 重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22142365

重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)105
内容量1個注文コード22142365品番CUCT321C
参考基準価格(税別)¥229,100販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
寸法A(mm)120寸法A1(mm)35寸法A2(mm)75寸法A5(mm)194寸法A7(mm)21寸法B(mm)112寸法H(mm)290寸法H1(mm)260寸法H2(mm)175寸法L(mm)345寸法L1(mm)210寸法L2(mm)32寸法L3(mm)200寸法L5(mm)354寸法N(mm)59寸法N1(mm)48寸法N2(mm)115寸法S(mm)44軸径(Φmm)105形状テークアップ形軸受呼び番号UC321ユニット質量(kg)38.2軸受箱の呼び番号T321基本定格荷重Cr(kN)183基本定格荷重Cor(kN)153.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする