CUCT324C 重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22142383

重荷重用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)120
内容量1個注文コード22142383品番CUCT324C
参考基準価格(税別)¥317,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
寸法A(mm)140寸法A1(mm)45寸法A2(mm)90寸法A5(mm)220寸法A7(mm)25寸法B(mm)128寸法H(mm)355寸法H1(mm)320寸法H2(mm)210寸法L(mm)432寸法L1(mm)267寸法L2(mm)42寸法L3(mm)230寸法L5(mm)432寸法N(mm)70寸法N1(mm)60寸法N2(mm)140寸法S(mm)51軸径(Φmm)120形状テークアップ形軸受呼び番号UC324ユニット質量(kg)67.3軸受箱の呼び番号T324基本定格荷重Cr(kN)207基本定格荷重Cor(kN)184.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする