寸法A(mm)66寸法A1(mm)22寸法A2(mm)44寸法A5(mm)120寸法A7(mm)20寸法B1(mm)59寸法H(mm)163寸法H1(mm)150寸法H2(mm)105寸法L(mm)207寸法L1(mm)127寸法L2(mm)21寸法L3(mm)115寸法L5(mm)207寸法N(mm)39寸法N1(mm)29寸法N2(mm)66軸径(Φmm)50形状テークアップ形軸受呼び番号UK311+H2311Xユニット質量(kg)8.4軸受箱の呼び番号T311基本定格荷重Cr(kN)71.5基本定格荷重Cor(kN)44.8RoHS指令(10物質対応)対応