曜日別特売
CUKT312C 重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工 22142435

重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)55
内容量1個注文コード22142435品番CUKT312C
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)71寸法A1(mm)22寸法A2(mm)46寸法A5(mm)130寸法A7(mm)23寸法B1(mm)62寸法H(mm)178寸法H1(mm)160寸法H2(mm)113寸法L(mm)220寸法L1(mm)135寸法L2(mm)23寸法L3(mm)123寸法L5(mm)220寸法N(mm)41寸法N1(mm)31寸法N2(mm)71軸径(Φmm)55形状テークアップ形軸受呼び番号UK312+H2312Xユニット質量(kg)10.8軸受箱の呼び番号T312基本定格荷重Cr(kN)81.5基本定格荷重Cor(kN)52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする