寸法A(mm)110寸法A1(mm)32寸法A2(mm)66寸法A5(mm)168寸法A7(mm)26寸法B1(mm)86寸法H(mm)255寸法H1(mm)228寸法H2(mm)160寸法L(mm)312寸法L1(mm)192寸法L2(mm)30寸法L3(mm)175寸法L5(mm)316寸法N(mm)57寸法N1(mm)46寸法N2(mm)106軸径(Φmm)80形状テークアップ形軸受呼び番号UK318+H2318Xユニット質量(kg)28.4軸受箱の呼び番号T318基本定格荷重Cr(kN)143基本定格荷重Cor(kN)107.2RoHS指令(10物質対応)対応