寸法A(mm)102寸法A1(mm)30寸法A2(mm)60寸法A5(mm)154寸法A7(mm)17寸法B(mm)86寸法H(mm)230寸法H1(mm)204寸法H2(mm)150寸法L(mm)282寸法L1(mm)174寸法L2(mm)28寸法L3(mm)160寸法L5(mm)285寸法N(mm)53寸法N1(mm)42寸法N2(mm)98寸法S(mm)34軸径(Φmm)80形状テークアップ形軸受呼び番号UC316ユニット質量(kg)20.7軸受箱の呼び番号T316基本定格荷重Cr(kN)123基本定格荷重Cor(kN)86.4RoHS指令(10物質対応)対応