CUKT316CE 重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22142767

重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)70
内容量1個注文コード22142767品番CUKT316CE
参考基準価格(税別)¥110,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法A(mm)102寸法A1(mm)30寸法A2(mm)60寸法A5(mm)154寸法A7(mm)23寸法B1(mm)78寸法H(mm)230寸法H1(mm)204寸法H2(mm)150寸法L(mm)282寸法L1(mm)174寸法L2(mm)28寸法L3(mm)160寸法L5(mm)285寸法N(mm)53寸法N1(mm)42寸法N2(mm)98軸径(Φmm)70形状テークアップ形軸受呼び番号UK316+H2316Xユニット質量(kg)21.1軸受箱の呼び番号T316基本定格荷重Cr(kN)123基本定格荷重Cor(kN)86.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする