CUKT318CE 重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22142785

重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)80
内容量1個注文コード22142785品番CUKT318CE
参考基準価格(税別)¥139,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
寸法A(mm)110寸法A1(mm)32寸法A2(mm)66寸法A5(mm)168寸法A7(mm)26寸法B1(mm)86寸法H(mm)255寸法H1(mm)228寸法H2(mm)160寸法L(mm)312寸法L1(mm)192寸法L2(mm)30寸法L3(mm)175寸法L5(mm)316寸法N(mm)57寸法N1(mm)46寸法N2(mm)106軸径(Φmm)80形状テークアップ形軸受呼び番号UK318+H2318Xユニット質量(kg)28.4軸受箱の呼び番号T318基本定格荷重Cr(kN)143基本定格荷重Cor(kN)107.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする