CUKT328CE 重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22142846

重荷重用テークアップ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)125
内容量1個注文コード22142846品番CUKT328CE
参考基準価格(税別)¥551,200販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
寸法A(mm)155寸法A1(mm)50寸法A2(mm)100寸法A5(mm)240寸法A7(mm)37寸法B1(mm)131寸法H(mm)415寸法H1(mm)380寸法H2(mm)230寸法L(mm)515寸法L1(mm)315寸法L2(mm)50寸法L3(mm)255寸法L5(mm)515寸法N(mm)80寸法N1(mm)70寸法N2(mm)160軸径(Φmm)125形状テークアップ形軸受呼び番号UK328+H2328Xユニット質量(kg)103軸受箱の呼び番号T328基本定格荷重Cr(kN)255基本定格荷重Cor(kN)246RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする