旭精工
重荷重用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
140
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
30
35
40
45
50
55
60
105
寸法J(mm)
500
500
500
250
270
280
290
310
330
340
360
410
430
470
140
160
170
190
212
236
260
300
320
380
400
450
480
寸法A(mm)
140
70
75
85
100
110
50
56
60
67
80
90
120
140
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22143284
品番
CUCP328CE
参考基準価格(税別)
¥459,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
140
寸法A5(mm)
240
寸法A7(mm)
24
寸法B(mm)
145
寸法H(mm)
200
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
388
寸法H5(mm)
388
寸法J(mm)
500
寸法L(mm)
620
寸法N(mm)
40
寸法N1(mm)
55
寸法S(mm)
59
軸径(Φmm)
140
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC328
取付ボルトの呼び
M33
ユニット質量(kg)
110
軸受箱の呼び番号
P328
基本定格荷重Cr(kN)
255
基本定格荷重Cor(kN)
246
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方