旭精工
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
65
60
70
75
80
85
90
100
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22143503
品番
CUKIP315C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,200
寸法A(mm)
75
寸法A5(mm)
150
寸法A7(mm)
25
寸法B1(mm)
73
寸法H(mm)
120
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
230
寸法H5(mm)
230
寸法J(mm)
280
寸法L(mm)
340
寸法N(mm)
25
軸径(Φmm)
65
軸受呼び番号
UK315+H2315X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
22.2
軸受箱の呼び番号
IP315
基本定格荷重Cr(kN)
114
基本定格荷重Cor(kN)
76.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方