旭精工
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
110
60
70
75
80
85
90
100
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144045
品番
CUKIP324CE
参考基準価格(税別)
¥343,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法A5(mm)
220
寸法A7(mm)
35
寸法B1(mm)
112
寸法H(mm)
170
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
345
寸法H5(mm)
345
寸法J(mm)
430
寸法L(mm)
510
寸法N(mm)
32
軸径(Φmm)
110
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UK324+H2324X
取付ボルトの呼び
M27
ユニット質量(kg)
72.5
軸受箱の呼び番号
IP324
基本定格荷重Cr(kN)
207
基本定格荷重Cor(kN)
184.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方