旭精工
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
115
60
70
75
80
85
90
100
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144054
品番
CUKIP326CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥436,800
寸法A(mm)
110
寸法A5(mm)
230
寸法A7(mm)
36
寸法B1(mm)
121
寸法H(mm)
200
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
390
寸法H5(mm)
390
寸法J(mm)
470
寸法L(mm)
550
寸法N(mm)
32
軸径(Φmm)
115
軸受呼び番号
UK326+H2326X
取付ボルトの呼び
M27
ユニット質量(kg)
95.8
軸受箱の呼び番号
IP326
基本定格荷重Cr(kN)
229
基本定格荷重Cor(kN)
214.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方