旭精工
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
125
60
70
75
80
85
90
100
110
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144063
品番
CUKIP328CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥533,000
寸法A(mm)
110
寸法A5(mm)
240
寸法A7(mm)
37
寸法B1(mm)
131
寸法H(mm)
200
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
400
寸法H5(mm)
400
寸法J(mm)
500
寸法L(mm)
590
寸法N(mm)
35
軸径(Φmm)
125
軸受呼び番号
UK328+H2328X
取付ボルトの呼び
M30
ユニット質量(kg)
106
軸受箱の呼び番号
IP328
基本定格荷重Cr(kN)
255
基本定格荷重Cor(kN)
246
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方