曜日別特売
UP005E シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工 22144194

シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード22144194品番UP005E
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
寸法A(mm)20寸法A4(mm)47寸法A6(mm)3寸法B1(mm)25.5寸法H(mm)32寸法H1(mm)10寸法H2(mm)61.5寸法J(mm)90寸法L(mm)112寸法N(mm)10寸法S(mm)6軸径(Φmm)25軸受呼び番号U005+ER取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)315軸受箱の呼び番号P005-6基本定格荷重Cr(kN)10.1基本定格荷重Cor(kN)5.8呼び番号(カバー)05-6CPERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする