旭精工
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
17
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144246
品番
UP003C
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法A4(mm)
37
寸法A6(mm)
2
寸法B1(mm)
20.5
寸法H(mm)
24
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
47
寸法J(mm)
67
寸法L(mm)
85
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
5
軸径(Φmm)
17
軸受呼び番号
U003+ER
取付ボルトの呼び
M6
ユニット質量(kg)
170
軸受箱の呼び番号
P003
基本定格荷重Cr(kN)
6
基本定格荷重Cor(kN)
3.3
呼び番号
(カバー)003CP17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方