旭精工
シルバーシリーズ ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144255
品番
UP004C
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法A4(mm)
45
寸法A6(mm)
3
寸法B1(mm)
24.5
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
54.5
寸法J(mm)
80
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
6
軸径(Φmm)
20
軸受呼び番号
U004+ER
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
250
軸受箱の呼び番号
P004-5
基本定格荷重Cr(kN)
9.35
基本定格荷重Cor(kN)
5.1
呼び番号
(カバー)04-5CP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方