曜日別特売
KP004C シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工 22144465

シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード22144465品番KP004C
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(mm)20寸法A4(mm)45寸法A6(mm)6寸法B(mm)21寸法H(mm)28寸法H1(mm)9寸法H2(mm)54.5寸法J(mm)80寸法L(mm)100寸法N(mm)10寸法S(mm)6軸径(Φmm)20軸受呼び番号K004取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)230軸受箱の呼び番号P004基本定格荷重Cr(kN)9.35基本定格荷重Cor(kN)5.1呼び番号(カバー)04-5CP20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22144465
2023-12-02
用途: 機械メンテ
農・林・水産業

半分素人の機械商さんから購入するより、よっぽどメーカーさんが詳しく品番分けしてくれてるので、防水目的としたカバー付きを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする