※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL10

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード22144527 品番CDPXWL10-75-A73L-XB13
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など43種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動両ロッド 仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s) ストローク(mm)75 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする