寸法A(mm)18寸法A0(mm)29寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9寸法A4(mm)34寸法A6(mm)4寸法B1(mm)26.5寸法H(mm)112寸法J(mm)85寸法L(mm)70寸法N(mm)13寸法S(mm)6.5軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形軸受呼び番号U006+ER取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)370軸受箱の呼び番号FL06-7基本定格荷重Cr(kN)13.2基本定格荷重Cor(kN)8.3呼び番号(カバー)06-7CP30,YRoHS指令(10物質対応)対応