旭精工
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径(Φmm)
10
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144632
品番
KFL000E
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法A0(mm)
15.5
寸法A1(mm)
5.5
寸法A2(mm)
5.5
寸法A4(mm)
22
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
14
寸法H(mm)
60
寸法J(mm)
45
寸法L(mm)
36
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
10
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
K000
取付ボルトの呼び
M6
ユニット質量(kg)
55
軸受箱の呼び番号
FL000
基本定格荷重Cr(kN)
4.6
基本定格荷重Cor(kN)
2
呼び番号
(カバー)000CPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方