KFL001E シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工 22144648

シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)12
内容量1個注文コード22144648品番KFL001E
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)11.5寸法A0(mm)16寸法A1(mm)5.5寸法A2(mm)5.5寸法A4(mm)22寸法A6(mm)5寸法B(mm)14.5寸法H(mm)63寸法J(mm)48寸法L(mm)38寸法N(mm)7寸法S(mm)4軸径(Φmm)12形状ひしフランジ形軸受呼び番号K001取付ボルトの呼びM6ユニット質量(kg)74軸受箱の呼び番号FL001基本定格荷重Cr(kN)5.1基本定格荷重Cor(kN)2.4呼び番号(カバー)001CPERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする