旭精工
シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
30
10
12
15
17
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22144693
品番
KFL006E
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法A0(mm)
27
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
9
寸法A4(mm)
34
寸法A6(mm)
6
寸法B(mm)
24.5
寸法H(mm)
112
寸法J(mm)
85
寸法L(mm)
70
寸法N(mm)
13
寸法S(mm)
6.5
軸径(Φmm)
30
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
K006
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
356
軸受箱の呼び番号
FL06-7
基本定格荷重Cr(kN)
13.2
基本定格荷重Cor(kN)
8.3
呼び番号
(カバー)06-7CPE,Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方