曜日別特売
KFL005C シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工 22144754

シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード22144754品番KFL005C
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法A(mm)16寸法A0(mm)24.5寸法A1(mm)8寸法A2(mm)8寸法A4(mm)32寸法A6(mm)6寸法B(mm)22.5寸法H(mm)95寸法J(mm)75寸法L(mm)60寸法N(mm)10寸法S(mm)6軸径(Φmm)25形状ひしフランジ形軸受呼び番号K005取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)220軸受箱の呼び番号FL05-6基本定格荷重Cr(kN)10.1基本定格荷重Cor(kN)5.8呼び番号(カバー)05-6CP25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする