曜日別特売
UFL08 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工 22144772

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード22144772品番UFL08
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)8.5寸法A0(mm)16寸法A1(mm)4寸法A2(mm)4.5寸法B1(mm)15寸法H(mm)48寸法J(mm)37寸法L(mm)27寸法N(mm)4.8寸法S(mm)3.5軸径(Φmm)8形状ひしフランジ形軸受呼び番号U08+ER取付ボルトの呼びM4ユニット質量(kg)30軸受箱の呼び番号FL08基本定格荷重Cr(kN)3.3基本定格荷重Cor(kN)1.26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする