※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-100R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22144816 品番CDPXWL16-100R-J79WL
参考基準価格(税別)¥75,630 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)100 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(R) エンドロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする