※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-175

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム 注文コード22145166 品番CDPXWL16-175-F7BVL-XC22
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はオートスイッチ種類・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム ストローク(mm)175 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする