寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)36寸法B(mm)49.2寸法H(mm)114寸法H1(mm)102寸法H2(mm)64寸法L(mm)144寸法L1(mm)88寸法L2(mm)15寸法L3(mm)83寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49寸法S(mm)19軸径(Φmm)35形状テークアップ形軸受呼び番号UCX07ユニット質量(kg)2.6軸受箱の呼び番号TX07基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9RoHS指令(10物質対応)対応