曜日別特売
CDPXWL16-50-J79-X168 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-50 SMC 22145753

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL16-50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード22145753品番CDPXWL16-50-J79-X168
参考基準価格(税別)¥63,310販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様ストローク(mm)50取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする